GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 40/6mm

Artikelnummer: 215575 40/6
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 77 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,8 mm
Rampinghoek αmax 0,5 graden
Rampinglengte L voor αmax 34,5 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1335..
Wisselplaatschroevenset 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215575 40/6
EAN/GTIN 4045197409355
Nummer fabrikant 215575 40/6

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Nieuwe generatie hoogrendement-wisselplaat-hoekfrezen met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Tip:

Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 40/6mm

GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 40/6mm

op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 317,00
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 306,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 489,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 470,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 220,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 402,00
Opnameboring-⌀ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.. 130708 LO.U0904.. AP.. 1003.. XNEX 040308
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Instelhoek κ 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen