GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC lang, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

Artikelnummer: 215157 25/2
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 45 mm
Totale lengte Ltotaal 200 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 44 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 1 mm
Rampinghoek αmax 1,69 graden
Rampinglengte L voor αmax 16,95 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1805..
Wisselplaatschroevenset 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215157 25/2
EAN/GTIN 4045197349231
Nummer fabrikant 215157 25/2

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Hoogrendement-wisselplaat-hoekfrees met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.
Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 3,1 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC lang, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC lang, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 292,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 304,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 284,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 275,00
Aantal snijkanten Z 2 4 2 2
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Totale lengte Ltotaal 200 mm 40 mm 180 mm 170 mm
Inwendige koeling nee ja ja ja
geschikte wisselplaat AP.. 1805.. AP.. 1805.. AP.. 1335.. AP.. 1003..
Snijkant-⌀ DC 25 mm 40 mm 25 mm 25 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen