GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC lang 32/3 mm

Artikelnummer: 215157 32/3
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 250 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 58 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 1 mm
Rampinghoek αmax 1,2 graden
Rampinglengte L voor αmax 23,95 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1805..
Wisselplaatschroevenset 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215157 32/3
EAN/GTIN 4045197349248
Nummer fabrikant 215157 32/3

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Hoogrendement-wisselplaat-hoekfrees met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.
Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 3,1 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen