{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214904 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197750662 | |
Nummer fabrikant | 214904 20/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® HSI 20/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 275,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 20 | 20 |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Maximale snijdiepte ap max | 6 | 8 |