SDHT 0903 AEEN GG

Artikelnummer: 214470 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,38 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDHT 0903 AEEN
Type GG
Soort HB7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,17 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214470 GG
EAN/GTIN 4045197319555
Nummer fabrikant 214470 GG

Toepassingstabel

GG(G)
K
235
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wisselplaten geschikt voor hogere snijsnelheden en voedingen.
  • Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
  • Fijnkorrelige structuur voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen