Vlakfrees 45° 16/2 mm

Artikelnummer: 214395 16/2
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 45
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Instelhoek κ 45 graden
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Maximale buiten-⌀ Dmax 24,2 mm
    Afkoppellengte L1 40 mm
    Totale lengte Ltotaal 90 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
    geschikte wisselplaat SD.. 0903
    ⌀ D3 24 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 40 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 46 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
    Rampinghoek αmax 2,12 mm
    Rampinglengte L voor αmax 13,5 mm
    Wisselplaatschroevenset 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 214395 16/2
    EAN/GTIN 4045197221605
    Nummer fabrikant 214395 16/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

    Voordeel:

    zeer hoge productiviteit door:
    • Maximale snijsnelheid.
    • Zeer hoge voedingen.
    • Korte bewerkingstijden.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,5 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen