SEKN 1203 AFTN ST900

Artikelnummer: 213922 ST900
Korting
13,26 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,90 13,26 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,75 11,05 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.978 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEKN 1203 AFTN
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,19 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213922 ST900
EAN/GTIN 4045197553850
Nummer fabrikant 213922 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen