SNMU 14T7 ANER INOX

Artikelnummer: 213460 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMU 14T7 ANER
Type INOX
Soort HB8630
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 7 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213460 INOX
EAN/GTIN 4045197747846
Nummer fabrikant 213460 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
200
RVS > 900 N/mm²
M
160
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max