ONMU 05T6 ANER GG

Artikelnummer: 213437 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ONMU 05T6 ANER
Type GG
Soort HB7730
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 16
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213437 GG
EAN/GTIN 4045197662880
Nummer fabrikant 213437 GG

Toepassingstabel

GG(G)
K
200
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×8 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen