Freeswisselplaat ⌀ 25 mm stomp conisch ST1400

Artikelnummer: 212792 ST1400
Korting
94,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 54,84 94,80 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 45,70 79,00 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
480 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB4015
Snijmateriaal HM
Radius Wiper axiaal 25 mm
Radius Wiper radiaal 50 mm
Snijkantradius R1 4 mm
Snijlengte Lc 12,5 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,18 mm
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiN
Hoekradius 4 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212792 ST1400
EAN/GTIN 4062406103323
Nummer fabrikant 212792 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
400
Staal < 750 N/mm²
P
380
Staal < 900 N/mm²
P
360
Staal < 1100 N/mm²
P
340
Staal < 1400 N/mm²
P
320
Staal < 50 HRC
H
240
Staal < 55 HRC
H
200
RVS < 900 N/mm²
M
320
RVS > 900 N/mm²
M
300
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.