{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | HART | |
Soort | HB7705 | |
Snijmateriaal | HM | |
Radius Wiper axiaal | 25 mm | |
Radius Wiper radiaal | 50 mm | |
Snijkantradius R1 | 4 mm | |
Snijlengte Lc | 12,5 mm | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,18 mm | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,12 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiN | |
Hoekradius | 4 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212792 HART | |
EAN/GTIN | 4062406103330 | |
Nummer fabrikant | 212792 HART |