{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 5,37 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,92 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Borgringenset | 219955 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212170 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197192936 | |
Nummer fabrikant | 212170 32/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kopieerfrees 0° negatief, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 174,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 48 mm | 43 mm | 48 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 11,92 mm | 10,5 mm | 12,34 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |