{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2 mm | |
Rampinghoek αmax | 5,37 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 7,45 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212135 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197192707 | |
Nummer fabrikant | 212135 20/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kopieerfrees 0° negatief, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opnamedraad M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Ramping; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |