{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212130 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750211 | |
Nummer fabrikant | 212130 52/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopieerfrezen 7° positief 52/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |