{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,36 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 29,45 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212125 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197192592 | |
Nummer fabrikant | 212125 42/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopieerfrees 0° negatief 42/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | 15 - 30 graden |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | 42 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |