{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 114 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 1 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 47,94 mm | |
geschikte wisselplaat | RPK.1204M0T | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212018 63/6 | |
EAN/GTIN | 4062406576653 | |
Nummer fabrikant | 212018 63/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 63/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 408,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ D3 | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |