Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 100/9 mm

Artikelnummer: 212018 100/9
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 9
Schachtuitvoering met boring
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 88 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 188 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 198 mm
Helicoïdaal frezen ap 4 mm
Rampinghoek αmax 0,57 graden
Rampinglengte L voor αmax 84,94 mm
geschikte wisselplaat RPK.1204M0T
Wisselplaatschroevenset 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Instelhoek κ 15 - 30 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212018 100/9
EAN/GTIN 4062406576684
Nummer fabrikant 212018 100/9

Omschrijving

Uitvoering:

Kopieer- en vlakfrezen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Tip:

ap max = 6,0 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd  100/9 mm

Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 100/9 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 601,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Instelhoek κ 15 - 30 15 - 27
Freestoepassing Circulair frezen ;Circulair frezen Circulair frezen ;Ramping
Inwendige koeling ja ja
geschikte wisselplaat RPK.1204M0T RD..12T3
⌀ D3 88 88
Rampinglengte L voor αmax 84,94 84,94
Fz Helix 0,7 0,7

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen