RPKW GARANT 1204MOT HART

Artikelnummer: 212056 HART
Korting
12,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,96 12,00 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,80 10,00 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9.023 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat RPKW 1204MOT
    Type HART
    Soort HB7605
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,2 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 6
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212056 HART
    EAN/GTIN 4062406390389
    Nummer fabrikant 212056 HART

    Toepassingstabel

    Staal < 50 HRC
    H
    120
    Staal < 55 HRC
    H
    100
    Staal < 60 HRC
    H
    70
    Staal < 65 HRC
    H
    55
    GG(G)
    K
    200
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een ap van 3 mm niet worden overschreden.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen