Duikfrees 93° 16/2 mm

Artikelnummer: 211852 16/2
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 93
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Instelhoek κ 93 graden
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    Totale lengte Ltotaal 35 mm
    Opnamedraad M M8
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 30 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
    Helicoïdaal frezen ap 3,5 mm
    Rampinghoek αmax 6,9 graden
    Rampinglengte L voor αmax 12,4 mm
    geschikte wisselplaat VDGT 11T2..
    Wisselplaatschroevenset 219801 (7IP; 0,9 Nm)
    Producttype Duikfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 211852 16/2
    EAN/GTIN 4045197648563
    Nummer fabrikant 211852 16/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.
    Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

    Toepassing:

    Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen