Duikfrees 93° 25/3 mm

Artikelnummer: 211852 25/3
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 93
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 93 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 48 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,5 mm
Rampinghoek αmax 4,01 graden
Rampinglengte L voor αmax 21,4 mm
geschikte wisselplaat VDGT 11T2..
Wisselplaatschroevenset 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Producttype Duikfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211852 25/3
EAN/GTIN 4045197648594
Nummer fabrikant 211852 25/3

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.
Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.