{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | PKD | |
Snijmateriaal | PKD | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium | 0,02 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in grafiet | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kanten in gietaluminium | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in grafiet | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 209801 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765163 | |
Nummer fabrikant | 209801 5 |