PKD-frees met inwendige koeling trekkende snede 10 mm

Artikelnummer: 209801 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: PKD
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating PKD
Snijmateriaal PKD
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Snijlengte Lc 20 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,4 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium 0,06 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in grafiet 0,12 mm
Voeding fz voor kanten in gietaluminium 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,12 mm
Gekleurde ring zwart
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209801 10
EAN/GTIN 4062406765194
Nummer fabrikant 209801 10

Toepassingstabel

Alum.
N
2400
Aluminium (kortspanend)
N
2000
Aluminium > 10% Si
N
1500
PMMA acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybriden
N
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement PKD-frees bij zeer hoge eisen aan de verspaningscapaciteit.
Ashoek positief α = 4°.
Trekkende snede voor normaal gebruik.