VHM-frees composiet trekkende snede 6 mm

Artikelnummer: 209540 6
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 8
  • Spiraalhoek: 8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 8
Spiraalhoek 8 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 13 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 19 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,12 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in GFK CFK 0,026 mm
Gekleurde ring zwart
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209540 6
EAN/GTIN 4062406362492
Nummer fabrikant 209540 6

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
CFK
N
120
GFK, CFK
N
120
Grafiet
N
180
Hybriden
N
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal ontwikkelde snijkant van gereedschap voor de optimale bewerking van composiet-materialen resp. composiet.
Bouwlengte overeenkomstig DIN 6527 lang.
Rechtse spiraal, trekkende snede voor normaal gebruik.