{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 8 | |
Spiraalhoek | 8 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in GFK CFK | 0,035 mm | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 209540 10 | |
EAN/GTIN | 4062406362539 | |
Nummer fabrikant | 209540 10 |