VHM-afbramer, meelopend en terugtrek 5,8 mm

Artikelnummer: 208180 5,8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,05
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 5,8 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ ±0,05
    Aantal tanden Z 4
    Verzinkboorpunthoek 90 graden
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,25 x L2 bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Fasenfrezen voorwaarts en achterwaarts 45
    L2 +0,5 4 mm
    L4 +0,5 15 mm
    ⌀ D1 +0,05 3,9 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Vorm spits
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring zonder
    Hoekfasehoek 45 graden
    Producttype Afbramer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 208180 5,8
    EAN/GTIN 4045197465474
    Nummer fabrikant 208180 5,8

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    115
    Aluminium > 10% Si
    N
    70
    Staal < 500 N/mm²
    P
    65
    Staal < 750 N/mm²
    P
    65
    Staal < 900 N/mm²
    P
    40
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    35
    RVS < 900 N/mm²
    M
    35
    GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra lange schacht.
    Dubbel geslepen kopdeel met hoek van 45°.

    Toepassing:

    Voor het meelopend en tegenlopend afbramen en afschuinen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.
    Uitermate geschikt voor contourwerkzaamheden.