VHM-afbramer, meelopend en terugtrek 11,8 mm

Artikelnummer: 208180 11,8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,05
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 11,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ ±0,05
Aantal tanden Z 4
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,25 x L2 bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Fasenfrezen voorwaarts en achterwaarts 45
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
Totale lengte L 100 mm
Vorm afgevlakt
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,017 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 45 graden
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208180 11,8
EAN/GTIN 4045197465603
Nummer fabrikant 208180 11,8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
115
Aluminium > 10% Si
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra lange schacht.
Dubbel geslepen kopdeel met hoek van 45°.

Toepassing:

Voor het meelopend en tegenlopend afbramen en afschuinen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Uitermate geschikt voor contourwerkzaamheden.