{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
kleine ⌀ D3 | 3 mm | |
grote ⌀ D2 | 6 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 2,9 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208165 6M | |
EAN/GTIN | 4062406380335 | |
Nummer fabrikant | 208165 6M |