VHM-afbramer met spiraal 60° 12M mm

Artikelnummer: 208165 12M
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 12 mm
    Coating TiSiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h6
    kleine ⌀ D3 6 mm
    grote ⌀ D2 12 mm
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 35 graden
    Aanzetrichting horizontaal en schuin
    Verzinkboorpunthoek 60 graden
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Maat S 5,9 mm
    Totale lengte L 120 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Fasenfrezen 30 graden
    Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring groen
    Hoekfasehoek 60 graden
    Producttype Afbramer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 208165 12M
    EAN/GTIN 4062406380380
    Nummer fabrikant 208165 12M

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    180
    Aluminium (kortspanend)
    N
    300
    Aluminium > 10% Si
    N
    220
    Staal < 500 N/mm²
    P
    130
    Staal < 750 N/mm²
    P
    115
    Staal < 900 N/mm²
    P
    110
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    65
    Staal < 55 HRC
    H
    35
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°spiraalhoek.
    Afbramer voor universeel gebruikin vrijwel alle materialen. Dankzij de nieuw ontwikkelde coating worden opbouwsnijkanten, ook in aluminium of in RVS, effectief voorkomen.
    Tolerantie: Maat S = ± 0,2 mm. Tophoek ± 5 boogminuten.
    Extra lange afbramers voor uitstekende afbraamresultaten bij bijzonder moeilijk bereikbare contouren. Gereedschap zonder punt.

    Toepassing:

    Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.