{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208162 6 | |
EAN/GTIN | 4045197537256 | |
Nummer fabrikant | 208162 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 90° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
594 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |