{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208110 6 | |
EAN/GTIN | 4045197129239 | |
Nummer fabrikant | 208110 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-afbramer 90° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
542 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 6 | 6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |