{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 8,5 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208110 12 | |
EAN/GTIN | 4045197129260 | |
Nummer fabrikant | 208110 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-afbramer 90° 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 83 | 74 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Type | N | N |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Maat S | 8,5 | 8,5 |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 |
Producttype | Afbramer | Afbramer |