GARANT Diabolo VHM-afbramer met spiraal 90° 10M mm

Artikelnummer: 208158 10M

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Serie Diabolo
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h6
kleine ⌀ D3 5 mm
grote ⌀ D2 10 mm
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 3,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,035 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Hoekfasehoek 45 graden
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208158 10M
EAN/GTIN 4062406378905
Nummer fabrikant 208158 10M

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
90
Staal < 65 HRC
H
60
Staal < 67 HRC
H
35
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de harde bewerking ontwikkelde afbramer. De doorontwikkelde Diabolo-coating maakt nog hogere standtijden en betere oppervlaktekwaliteiten mogelijk.
Tolerantie: Maat S = ± 0,2 mm.
Tophoek = ± 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.
Extra lange afbramers voor uitstekende afbraamresultaten bij bijzonder moeilijk bereikbare contouren. Gereedschap zonder punt.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen