{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 8,5 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208111 12 | |
EAN/GTIN | 4045197199744 | |
Nummer fabrikant | 208111 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 90° 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 65,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 74 mm | 83 mm | 83 mm | 74 mm | 83 mm | 83 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N | N | N | N |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Maat S | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 8,5 mm | 11,9 mm |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fasenfrezen | 45 graden | 45 graden | 30 graden | 30 graden | 45 graden | 30 graden |