{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 120 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 2,2 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Fasenfrezen | 60 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 30 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208092 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858498 | |
Nummer fabrikant | 208092 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.597 stuks direct leverbaar
31,00 €
€ 19,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.486 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 54 mm | 54 mm | 50 mm | 54 mm | 50 mm |
Verzinkboorpunthoek | 120 graden | 90 graden | 90 graden | 60 graden | 60 graden |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Fasenfrezen | 60 graden | 45 graden | 45 graden | 30 graden | 30 graden |