{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 120 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 5,5 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Fasenfrezen | 60 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 30 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208092 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858528 | |
Nummer fabrikant | 208092 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
366 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.281 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 30 graden | 45 graden | 45 graden | 60 graden | 60 graden | 75 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Verzinkboorpunthoek | 120 graden | 90 graden | 90 graden | 60 graden | 60 graden | 30 graden |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fasenfrezen | 60 graden | 45 graden | 45 graden | 30 graden | 30 graden | 15 graden |