VHM-groeffrees, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 32,5X5mm

Artikelnummer: 208024 32,5X5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32,5 mm
Snijlengte Lc 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 850 D/F
Freesprofiel kruisvertand
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 10
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Voor schijfspieën DIN 6888 5,0×13,0 mm
Vrijloop-⌀ D1 8,5 mm
Totale lengte L 71 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring groen
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208024 32,5X5
EAN/GTIN 4062406397135
Nummer fabrikant 208024 32,5X5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
67
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
63
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuwe hoogrendementcoating voor zeer lange standtijden. Aan de omtrek snijdend, kruisvertand. De zijvlakken zijn vrijgeslepen

Tip:

Geschikt voor het frezen van groeven t.b.v. schijfspieën volgens DIN6888.
fz voor ap = 0,1×D.
Opvolger van nr. 208025.