{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10,5 mm | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor schijfspieën DIN 6888 | 2,0×3,7 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 208024 10,5X2 | |
EAN/GTIN | 4062406397012 | |
Nummer fabrikant | 208024 10,5X2 |