{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 0,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,005 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 0,4 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,25 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 3 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,47 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC | 0,018 mm | |
Correctiefactor ap corr | 0,9 | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207377 0,5X3 | |
EAN/GTIN | 4062406387648 | |
Nummer fabrikant | 207377 0,5X3 |