VHM-volradiusfrees 6 mm

Artikelnummer: 207092 6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Radius R 3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 94 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,5 mm
Totale lengte L 150 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,06 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207092 6
EAN/GTIN 4045197849830
Nummer fabrikant 207092 6

Toepassingstabel

Alum.
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
375
Aluminium > 10% Si
N
325
PMMA acryl
N
190
PE-HD
N
150
PA 66
N
190
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.
Toleranties: radiuscontour = ±0,01 mm.

Tip:

Opvolger van nr. 207090.