GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC 6/1,0 mm

Artikelnummer: 206422 6/1,0

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 16 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,015 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206422 6/1,0
EAN/GTIN 4045197599261
Nummer fabrikant 206422 6/1,0

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 50 HRC
H
170
Staal < 55 HRC
H
170
Staal < 60 HRC
H
145
Staal < 65 HRC
H
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo: Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking. Tolerantie: snijkantradius RS1 = ±0,005 mm.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.
Tolerantie: snijkantradius RS1 = ±0,005 mm.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking (duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen