GARANT Master Titan VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ f8 DC / R1: 10/1,0mm

Artikelnummer: 206373 10/1,0
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Ni-based
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 50 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten; 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC DIN 6535 HA
Snijlengte Lc 31 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 41 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,8 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kanten in Inconel® 0,04 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring roze
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206373 10/1,0
EAN/GTIN 4062406565435
Nummer fabrikant 206373 10/1,0

Toepassingstabel

Inconel
S
50
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief substraat speciaal voor de verspaning van nikkelbasislegeringen. Nieuw ontwikkelde coating.

Toepassing:

Voor het frezen van nikkelbasislegeringen met hoge warmhardheid.
Voor nabewerken.