{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206357 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197770370 | |
Nummer fabrikant | 206357 8/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-torusfrees HPC 8/1,0 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.023 stuks direct leverbaar
€ 42,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | h10 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |