{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206357 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197770301 | |
Nummer fabrikant | 206357 5/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-torusfrees HPC 5/0,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
319 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 71,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 57 | 62 | 83 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | W |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Alu |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |