HOLEX Pro INOX VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 4/0,4 mm

Artikelnummer: 206348 4/0,4
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Inox
    Snijkant-⌀ DC 4 mm
    Coating AlCrN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 35 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 0,5×D
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 11 mm
    Snijkantradius R1 0,4 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 17 mm
    Vrijloop-⌀ D1 3,8 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,02 mm
    Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,025 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring blauw
    Producttype Torusfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 206348 4/0,4
    EAN/GTIN 4045197854780
    Nummer fabrikant 206348 4/0,4

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    240
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
    HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating.
    Voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in de meest uiteenlopende roestvrije staalsoorten.
    Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook zeer geschikt voor staal tot ca. 1100 N/mm2.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    HOLEX Pro INOX VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 4/0,4 mm

    HOLEX Pro INOX VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 4/0,4 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    26 stuks direct leverbaar
    € 50,80
    op aanvraag
    Op voorraad
    22 stuks direct leverbaar
    € 60,40
    Gekleurde ring blauw blauw
    Inwendige koeling nee nee
    Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
    Snijlengte Lc 11 11
    Verspaningsstrategie HPC HPC
    Snijkantradius R1 0,4 0,4
    Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen