{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206347 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852380 | |
Nummer fabrikant | 206347 6/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-torusfees HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spiraalhoek | 40 graden | 38 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | 0 / −0,03 | e8 |
Snijkantradius R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Serie | Master Inox | Pro Steel | Master Uni |