{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206347 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197852373 | |
Nummer fabrikant | 206347 6/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-torusfees HPC DIN 6535 HB 6/0,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 40 | 35 | 35 | 38 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijkantradius R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |