GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC 5/1,0 mm

Artikelnummer: 206335 5/1,0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,2×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 6 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 40 mm
minimale schachtvrijloop-⌀ D5 4,6 mm
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 4,9 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,018 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,02 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206335 5/1,0
EAN/GTIN 4062406276751
Nummer fabrikant 206335 5/1,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
75
Staal < 1400 N/mm²
P
65
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating. Voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in verschillende materialen.
Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: Snijkantradius R1
Radiusgrootte 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radiusgrootte > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Toepassing:

Speciaal voor de hogesnelheidsbewerkingin de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij voor het kopieerfrezen. Uitstekende resultaten bij het droogfrezen.

Tip:

Opvolger van nr. 206300.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen