GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 2/0,2mm

Artikelnummer: 206335 2/0,2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,2×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 2,5 mm
Snijkantradius R1 0,2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
minimale schachtvrijloop-⌀ D5 1,8 mm
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 1,95 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,008 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,01 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206335 2/0,2
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406275754
Kopiëren
Nummer fabrikant 206335 2/0,2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
180
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
150
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
110
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
75
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
65
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
35
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
90
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
80
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
100
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating. Voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in verschillende materialen.
Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: Snijkantradius R1
Radiusgrootte 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radiusgrootte > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Toepassing:

Speciaal voor de hogesnelheidsbewerkingin de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij voor het kopieerfrezen. Uitstekende resultaten bij het droogfrezen.

Tip:

Opvolger van nr. 206300.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen