{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,4 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,7 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,013 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,014 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206300 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197124241 | |
Nummer fabrikant | 206300 4/0,4 |