VHM-torusfrees 16/2,0 mm

Artikelnummer: 206300 16/2,0

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 92 mm
Vrijloop-⌀ D1 15 mm
Totale lengte L 150 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,055 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,062 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206300 16/2,0
EAN/GTIN 4045197124456
Nummer fabrikant 206300 16/2,0

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.

Toepassing:

Speciaal voor de hogesnelheidsbewerking in de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij voor het kopieerfrezen. Uitstekende resultaten bij het droogfrezen.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 206335.